Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 100 mA @ 250 V ac, SPDT 0,39 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 100 mA @ 250 V ac, SPDT 0,39 N -40°C - +85°C
ZF Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 100 mA @ 250 V ac, SPDT 0,39 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5127970
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D413 V3RD
EAN/GTIN:
     5059045698845
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,39 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Hochspannungsstift
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

16 A: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI 16 A Schraubanschlussklemme: UL, CSA, VDE 16 A hohe Temperatur: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI 21 A: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI. Serie D4 0,1A, 16A ; 21A. Die Miniatur-Mikroschalter der Serie D4 sind äußerst zuverlässige Schalter, die eine hohe Wiederholgenauigkeit bieten. Die Serie D4 verfügt über eine hohe Kontaktstabilität dank anwendungsspezifischer Kontaktmaterialien für Schaltströme von 100 mA bis 21 A bei 250 V AC. Polyestergehäuse Sprungkontakt Gehäusegröße V3 Zulassung EN 61058 und UL1054 Cadmiumfreier Kontaktwerkstoff Mechanische Lebensdauer ≥2 x 10 ;sup>7 ;/sup> (3 x 10 ;sup>6 ;/sup> für Hochtemperaturversionen)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,39 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Hochspannungsstift
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a rollenhebel, ausschalter, ausschalter 16a, 5127970, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, D413V3RD, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 1,82*
25
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,96*
2560
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046221
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.