Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 40 A 18,5 kW 3 Schließer Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 40 A 18,5 kW 3 Schließer Motorsteuerung
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 40 A 18,5 kW 3 Schließer Motorsteuerung
Artikel-Nr.:
     108EL-5130033
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039094882
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motor-Controller
Spulenspannung = 110 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = xStart
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 115mm
Tiefe = 147mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Zwangsgeführte Kontakte im Hilfskontaktmodul Spiegelkontakt mit Hilfskontaktmodul Kombination aus seitlich montierten und vorderen Hilfskontaktmodulen mit bis zu sechs Hilfskontakten möglich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
xStart
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
115mm
Tiefe:
147mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, eaton hauptschütz, 5130033, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277763DILM40(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,62*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,40*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 35,07*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.