Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Schließer + 3 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5130241
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277951 DILM150-XHI13
EAN/GTIN:
     4015082779511
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 1 Schließer + 3 Öffner
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 500 Vac

DILM - Hilfsschalterbausteine. Diese Module werden an der Vorderseite des DILM-Motorschützes angeschlossen, um zusätzliche Kontakte bereitzustellen. Hilfskontakte DILM150 passend für Schütze DILM40, DILM50 und DILM65 Strom 4A (AC15) 400V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
1 Schließer + 3 Öffner
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 500 Vac
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 3 öffner 1 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 5130241, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 277951DILM150XHI13, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 13,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,92*
€ 13,78*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,92*
€ 15,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 15,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,64*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,98*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 205,11*
Zubehör
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 254,48*
Zubehör
Eaton
109914 DILMP160(RAC24)
ab € 364,93*
Zubehör
Eaton
109923 DILMP200(RAC120)
ab € 466,09*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 193,61*
Zubehör
Eaton
104459 DILMF40(RAC48)
ab € 183,18*
Zubehör
Eaton
104462 DILMF50(RAC24)
ab € 214,28*
Zubehör
Eaton
104467 DILMF65(RAC48)
ab € 271,32*
Zubehör
Eaton
104464 DILMF50(RAC120)
ab € 213,98*
Zubehör
Eaton
109848 DILMP63(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 154,54*
Zubehör
Eaton
109882 DILMP80(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 215,41*
Zubehör
Eaton
109883 DILMP80(230V50/60HZ)
ab € 199,89*
Zubehör
Eaton
104458 DILMF40(RAC24)
ab € 184,51*
Zubehör
Eaton
109904 DILMP125(RAC24)
ab € 310,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.