| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5134580 Herst.-Nr.: 8602 EAN/GTIN: 5010699808547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 8, M Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb Handschuhbeschichtung = Latex EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 2 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Reihe = Reflex Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
EN388 2142, 2241. Reflex® Handschuhe mit Latex-Beschichtung. Handschuhe mit flexibler Handflächen-Beschichtung für sicheren Griff bei Trockenheit und Nässe, für mittlere Beanspruchung Unbeschichtete Rückseite ermöglicht das Atmen der Haut Nahtloses Futter, komfortabel und ermüdungsfrei Reflex Orange® - orange, mit weißem, nahtlos geketteltem Polyamid/Baumwoll-Futter Reflex Therm® - grau, mit Acryl/Baumwoll Fleece-Futter Widerstandsfähig gegen Perforation und Abrieb Lieferung in Packungen je 5 Paar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 8, M | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gelb | Handschuhbeschichtung: | Latex | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Reihe: | Reflex | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 8, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, 5134580, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, BM Polyco, 8602, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |