Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1599 ABS Gehäuse 1599 Grau Außenmaß 220 x 140 x 40mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5141904
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KGYBAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Bereich = 1599
Höhe Außen = 40 mm
Breite Außen = 140 mm
Abmessungen Außen = 220 x 140 x 40mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1599
Anzahl von Ausbrüchen = 2
Gewicht = 275g
Explosionsgeschützt = Nein

Schwer entflammbare Ausführung hat die UL Entflammbarkeitsklasse 94V-0. Tragbare Gerätegehäuse. Geformt aus entweder schwer entflammbarem ABS oder Universal-ABS-Kunststoff Zweiteilige Konstruktion mit überlappenden Stößen Schutzart IP54 Extratiefe Oberfläche und flache Basis Versenkter Bereich an der Oberseite des Gehäuses für Tastaturen/Digitalanzeigen usw. Deckel wird entweder mit Kreuzschlitz-Maschinenschrauben, die in integrierte Messing-Gewindebuchsen geschraubt werden (schwer entflammbare Ausführung), oder mit Blechschrauben (Universalausführung) befestigt Basis mit gegossenen Ausbrüchen für Wandmontage Oberseite und Basis verfügen über 6 Nasen für Leiterplatten-Montage Oberseiten verfügen über vertikale Kartenführungen
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Bereich:
1599
Höhe Außen:
40 mm
Breite Außen:
140 mm
Abmessungen Außen:
220 x 140 x 40mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1599
Anzahl von Ausbrüchen:
2
Gewicht:
275g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 5141904, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1599KGYBAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 17,51*
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 17,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 22,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,85*
Zubehör
Hammond
W68727
ab € 1,21*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,66*
Zubehör
Hammond
BH2AAW
ab € 1,21*
Zubehör
Hammond
BH4AAW
ab € 3,06*
Zubehör
Hammond
BH1AAW
ab € 1,41*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,46*
Zubehör
Hammond
BH3AAAW
ab € 2,39*
Zubehör
Hammond
BH3AAW
ab € 2,61*
Zubehör
Hammond
BH4AAAW
ab € 2,86*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,78*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 10,84*
Zubehör
Hammond
1599HMS100
ab € 9,89*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.