Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 140 x 41 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 140 x 41 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 140 x 41 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599
Artikel-Nr.:
     4502-61H3421
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KGYBAT
EAN/GTIN:
     4099889539523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, 1599KGYBAT, Hammond Handgehäuse FRABS mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 220 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
41 mm
Länge:
220 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0305 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,92*
€ 14,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 16,50*
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 16,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,82*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,51*
Zubehör
Hammond
BH2AAW
ab € 1,22*
Zubehör
Hammond
BH4AAW
ab € 3,07*
Zubehör
Hammond
BH1AAW
ab € 1,31*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 14,76*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,46*
Zubehör
Hammond
BH3AAAW
ab € 2,27*
Zubehör
Hammond
BH3AAW
ab € 2,63*
Zubehör
Hammond
BH4AAAW
ab € 2,71*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,79*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 10,58*
Zubehör
Hammond
1599HMS100
ab € 9,89*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,51*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.