Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo DYMO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Weiß, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dymo DYMO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Weiß, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.5m
Dymo DYMO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Weiß, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-5155565
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18055
EAN/GTIN:
     0071701180551
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Weiß
Schrumpfdurchmesser = 3mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.5m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = Maximal +125 °C
Flammhemmend = Ja
Better World-Produkt = Ja

Rhino Pro Wärmeschrumpfschläuche. Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche für die Markierung von Kabeln und Drähten vor und während der Verdrahtung. Schrumpfrate 3:1 Farbe weiß oder gelb. Durchlaufender Schlauch. Eine Kassette für verschiedene Schlauchlängen, je nach Bedarf.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Weiß
Schrumpfdurchmesser:
3mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.5m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
Maximal +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Better World-Produkt:
Ja

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Schrumpfschlauch, beschriftungsbänder dymo, etiketten rolle, schrumpfschlauch weiß, 5155565, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Dymo, 18055, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 22,53*
€ 29,95*
€ 6,78*
ab € 23,18*
€ 30,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 22,94*
€ 30,84*
€ 4,50*
ab € 23,12*
€ 30,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,02*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Millimeter (ab € 0,01802* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,94*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 91,06*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,51*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 156,73*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 158,22*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 172,03*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 241,82*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.