Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
Dymo DYMO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Gelb, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.5m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5156827
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
18056
EAN/GTIN:
0071701180568
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Gelb
Schrumpfdurchmesser = 3mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.5m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = Maximal +125 °C
Flammhemmend = Ja
Better World-Produkt = Ja
MIL-DTL-23053/5 Klassen 1 und 3. Warmschrumpfschläuche. Die wärmeschrumpfenden Polyolefinschläuche von DYMO wurden entwickelt, um eine dauerhafte Lösung für die Kabelmarkierung und den Schutz von Kabeln zu bieten. Die Schläuche können direkt mit jedem industriellen Etikettiergerät von DYMO bedruckt werden und bleiben auch bei Kontakt mit Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Ölen lesbar. Die bedruckten Hüllen werden dann vor dem Verbinden aufgebracht und sind nach dem Verbinden durch Schrumpfen mit einer Heißluftpistole dauerhaft gesichert. Eigenschaften und Vorteile. Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft Werkstoff: Polyolefin – übliches Isoliermaterial, flexibel und haltbar Der Druck verblasst nicht und verwischt nicht Der Druck bleibt auch nach Abrieb, Reinigungsmitteln oder Industrieflüssigkeiten lesbar Schwer entflammbar Lieferung in der Länge von 1,5 m. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1?. Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Die ursprüngliche Schlauchgröße ist dreimal größer als die geschrumpfte Form. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen?. Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Gelb
Schrumpfdurchmesser:
3mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.5m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
Maximal +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO ID1
,
DYMO IND
,
DYMO Schrumpfschlauch
,
Heißschrumpfschlauch Rhino
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Schrumpfschlauch
,
dymo beschriftungsband schwarz auf gelb 12mmx7m
,
etiketten rolle
,
dymo etiketten-rolle
,
5156827
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
Dymo
,
18056
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2012
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 20,84*
€ 27,47*
Lager 467
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 21,80*
€ 28,80*
Lager 339
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 21,65*
€ 28,84*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 22,58*
€ 29,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,11*
€ 35,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker AZERTY
Dymo
S0955960
ab € 86,57*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
Dymo
S0955990
ab € 87,26*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
Dymo
1801611
ab € 82,52*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTZ
Dymo
S0955970
ab € 83,33*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
Dymo
1852997
ab € 166,70*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 10 mm/sek ABC
Dymo
S0841480
ab € 149,91*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC
Dymo
S0841400
ab € 171,43*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC
Dymo
S0841390
ab € 240,01*
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen