| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-516176 Herst.-Nr.: E101MD9V3GE EAN/GTIN: 5059039055753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 7,5 A @ 28 V dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP57 Betätigerlänge = 6.86mm Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = Vergoldetes und vernickeltes MünzsilberΩ Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C
UL, CSA. Serie E - Gekapselt nach Schutzart IP57 (Leiterplattenmontage). Wasserdichte Schalter mit Gewindebuchse für Frontplattenmontage Für Leiterplattenmontage Vergoldete Silberkontakte Betätigungselement aus Messing und glasfaserverstärktes Gehäuse aus Nylon 6.6 Abmessungen: Höhe: 12,7 mm, Tiefe: 34,29 mm, Tiefe hinter Frontplatte: 15,24 mm, Betätigungselementlänge: 7,62 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 7,5 A @ 28 V dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP57 | Betätigerlänge: | 6.86mm | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | Vergoldetes und vernickeltes MünzsilberΩ | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +85°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 516176, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, E101MD9V3GE, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |