Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 6 mm², 9 AWG 25m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.9mm 80/0,3 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 6 mm², 9 AWG 25m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.9mm 80/0,3 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 6 mm², 9 AWG 25m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.9mm 80/0,3 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-5167956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5167956
EAN/GTIN:
     5056112027157
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
AWG = 9 AWG
Aderlitzen = 80/0,3 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 48 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = Steuerung
Serie = FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 80

BS6231. RS Pro Einadriges Steuerkabel - Typ BK. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen einadrigen Steuerkabeln. Hergestellt mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert. Diese Kabel werden auf einer Rolle geliefert und sind die ideale Lösung für Schaltanlagen- und Steuergeräteverdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Betriebstemperatur von 70 °C. Nennspannung von 1000 V. Verfügbare Länge: 100 m oder 25 m, abhängig vom Merkmal "Länge". Einadriges Kabel - Flexible Ausführung BK Isolierung: PVC Erfüllt die BS6231-Standards Schwer entflammbar. Anwendungen. Einadriges Steuerkabel hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie:. Elektrische Schaltschränke Industrielle Elektroinstallationen Kleine elektronische Geräte Relais- und Instrumententafeln Kontrollmessung Motorstarter. Warum würden Sie sich für RS Pro für ein einadriges Steuerkabel entscheiden?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
AWG:
9 AWG
Aderlitzen:
80/0,3 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
48 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
Steuerung
Serie:
FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
80
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze h07v-k 1x6, 5167956, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6ABK6GNYW25R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,74*
€ 44,39*
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 84,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 44,39*
€ 52,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 1,4696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
RS Pro
233493
ab € 23,24*
Zubehör
SES-Sterling
02010004010
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.