Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Rot PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Rot PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Rot PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Rot PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-5167984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5167984
EAN/GTIN:
     5056112027188
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 7 AWG
Aderlitzen = 80/0,4 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 68 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = Steuerung
Serie = FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke = 1mm
Litzenzahl = 80

Die Anzahl der in der Kabelherstellung verwendeten Litzen kann variieren. Der Nennstrom ist angegeben für einen einadrigen Draht in freier Luft bei einer T ;sub>Umgebungstemperatur ;/sub> = 35 °C. Der in Klammern angegebene Nennstrom gilt für zwei Kabel, die bei einer T ;sub>Umgebungstemperatur ;/sub> = 35 °C in einem Leerrohr o. ä. gebündelt und eingeschlossen sind. RS Pro Einadriges Steuerkabel - Typ BK. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen einadrigen Steuerkabeln. Hergestellt mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert. Diese Kabel werden auf einer Rolle geliefert und sind die ideale Lösung für Schaltanlagen- und Steuergeräteverdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile. • Maximale Betriebstemperatur von 70 °C. • Nennspannung von 600 V • 25 m Länge • Einadriges Kabel - Flexible Ausführung BK • Erfüllt die BS6231-Standards • Schwer entflammbar. Anwendungen. Einadriges Steuerkabel hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie:. • Elektrische Schaltschränke • Industrielle Elektroinstallationen • Kleine elektronische Geräte • Relais- und Instrumententafeln • Kontrollmessung • Motorstarter. Warum würden Sie sich für RS Pro für ein einadriges Steuerkabel entscheiden?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
7 AWG
Aderlitzen:
80/0,4 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
68 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
Steuerung
Serie:
FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke:
1mm
Litzenzahl:
80
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze 25m, 5167984, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6ABK10RD25R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,87*
€ 71,00*
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 135,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,00*
€ 84,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,87*
€ 72,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,4348* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
SES-Sterling
02010005010
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.