Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 7 AWG 25m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 7.2mm 80/0,4 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-5168000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5168000
EAN/GTIN:
     5056112027201
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
AWG = 7 AWG
Aderlitzen = 80/0,4 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 68 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = Steuerung
Serie = FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke = 1mm
Litzengröße = 0,4 mm

Die Anzahl der in der Kabelherstellung verwendeten Litzen kann variieren. Der Nennstrom ist angegeben für einen einadrigen Draht in freier Luft bei einer T ;sub>Umgebungstemperatur ;/sub> = 35 °C. Der in Klammern angegebene Nennstrom gilt für zwei Kabel, die bei einer T ;sub>Umgebungstemperatur ;/sub> = 35 °C in einem Leerrohr o. ä. gebündelt und eingeschlossen sind. RS Pro Einadriges Steuerkabel - Typ BK. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen einadrigen Steuerkabeln. Hergestellt mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert. Diese Kabel werden auf einer Rolle geliefert und sind die ideale Lösung für Schaltanlagen- und Steuergeräteverdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile. • Maximale Betriebstemperatur von 70 °C. • Nennspannung von 600 V • 25 m Länge • Einadriges Kabel - Flexible Ausführung BK • Erfüllt die BS6231-Standards • Schwer entflammbar. Anwendungen. Einadriges Steuerkabel hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie:. • Elektrische Schaltschränke • Industrielle Elektroinstallationen • Kleine elektronische Geräte • Relais- und Instrumententafeln • Kontrollmessung • Motorstarter. Warum würden Sie sich für RS Pro für ein einadriges Steuerkabel entscheiden?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
AWG:
7 AWG
Aderlitzen:
80/0,4 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
68 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
Steuerung
Serie:
FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke:
1mm
Litzengröße:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 5168000, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6ABK10YWGN25R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,62*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 4,3048* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 159,53*
€ 189,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 152,41*
€ 181,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 141,09*
€ 167,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 128,55*
€ 152,97
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 121,40*
€ 144,47
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 107,62*
€ 128,07
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
Zubehör
SES-Sterling
02010005010
ab € 0,0329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.