Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2410 EMV-Filter, 250 V ac, 60A, Gehäusemontage 5.5W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5186250
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-60-34
EAN/GTIN:
     7612774461661
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2410
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 218mm
Tiefe = 115mm
Höhe = 100mm
Abmessungen = 218 x 115 x 100mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 5.5W

EN 133 200. UL1283, CSA 22,2 Nr. 8 1986. Serie FN2410. Für Anwendungen mit hohen Störpegeln Nennströme bis zu 100 A
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2410
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
218mm
Tiefe:
115mm
Höhe:
100mm
Abmessungen:
218 x 115 x 100mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
5.5W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 5186250, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN24106034, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 162,34*
€ 188,86*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 149,44*
€ 191,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.