Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/8Zoll 12-Punkt x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519725
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800DZ-1.1/8
EAN/GTIN:
     7314151097585
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselgröße = 1 1/8Zoll
Metrisch oder zöllig = zöllig
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Finish = Poliert
Gesamtlänge = 46 mm
Material/Stoff = Legierungsstahl
Antriebstyp = Vierkant

Metrische und zöllige Doppelsechskant-Einsätze von Bahco mit 1/2-Zoll-Antrieb in Standardlängen. Die Doppelsechskant-Steckschlüssel von Bahco (Serie 7800) wurden mit Blick auf eine hohe Qualität für die anspruchsvollsten Profis entwickelt. Hergestellt aus Hochleistungs-Vanadium-extra-Stahllegierung für lange Lebensdauer und sichere Handhabung. Das Bahco Dynamic Drive System sorgt für verringerten Verschleiß und weniger Beschädigung der Befestigungselemente und der Steckschlüssel. Die Steckschlüssel sind nicht für den Maschinenbetrieb geeignet. Eigenschaften und Vorteile: Steckschlüssel in Standardlänge, 1/2-Zoll-Vierkantantrieb Sechskantprofil, metrische und zöllige Größen Nicht für den Maschinenbetrieb geeignet Hochleistungs-Stahllegierung Polierte Oberfläche Gerändelt ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
1 1/8Zoll
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Finish:
Poliert
Gesamtlänge:
46 mm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 519725, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Bahco, 7800DZ118, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 14,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 14,70*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.