Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 1-1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 1-1/8"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 1-1/8"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 1-1/8"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 1-1/8"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 1-1/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p972718
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800DZ-1.1/8
EAN/GTIN:
     7314151097585
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Länge:
1 13/16 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite Doppelsechskant:
1 7/64 in
Ausführung:
Stecknuss
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
1 33/64 in
Abtriebsgröße (in Zoll):
1 1/8
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
36
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
38
Größe:
1 1/8 in
Gesamtlänge:
46
Gewicht:
5,5 oz
Norm:
ISO 2725 / 1174 / DIN 3124 / 3120
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 14,65*
€ 8,95*
ab € 9,88*
€ 14,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 15,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.