Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 50m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 50m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz
Belden RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 50m, Aussen ø 2.8mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5218206
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG1740.0050
EAN/GTIN:
     5060641240024
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG174/U
Außendurchmesser = 2.8mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 11 dB/100 m @ 10 MHz
Länge = 50m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Kapazität = 100pF/m
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG174/U
Außendurchmesser:
2.8mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
11 dB/100 m @ 10 MHz
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
100pF/m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, 5218206, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG17400050, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 54,71*
€ 73,08*
2 Tage
17
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 98,53*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 92,87*
€ 125,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,08*
€ 86,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,0942* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,77*
Zubehör
Bulgin
PX0415/1
ab € 12,62*
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,74*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,42*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 202,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.