Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG174; 1x26AWG; Line; CCS; PVC; schwarz; 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG174; 1x26AWG; Line; CCS; PVC; schwarz; 50m
Leitungen: Koaxial; RG174; 1x26AWG; Line; CCS; PVC; schwarz; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-MRG1740.0050
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG1740.0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: MIL-C-17
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Aderdurchmesser: 26AWG
Leitungs-Art: RG174
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen;GPS
Leitungsaußendurchmesser: 2,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 50m
Packungsinhalt - ft: 164ft
Kabelaufbau: 1x26AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 54,67*
€ 73,52*
1 Tag
84
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 98,89*
Lager 2805
pro Paket
€ 6,90*
ab € 93,69*
€ 126,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,21*
€ 150,1899
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,09*
€ 146,4771
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 114,93*
€ 136,7667
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,39*
€ 131,3641
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,69*
€ 111,4911
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,8738* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,84*
Zubehör
Bulgin
PX0415/1
ab € 12,58*
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,55*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,04*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 204,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.