Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nadelfeilensatz, Kreuzhieb, Länge 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521908
EAN/GTIN:
     5056070927025
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen satz
Feilentyp = Nadelfeilensatz
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 160mm
Stückzahl = 6

6-teiliger Nadelfeilensatz mit Griff von RS Pro in Schweizer Ausführung. Dieser 6-teilige Nadelfeilensatz von RS PRO ist ideal für Präzisionsarbeiten. Mit einer Vielzahl von Profilen ermöglicht dieser hochwertige Satz eine detaillierte Formgebung und Glättung von Metall, Holz oder sogar Stein. Die 6 einzigartigen Teile ermöglichen Vielseitigkeit für fast jede Anwendung, bei der feine Materialmengen von einem Werkstück oder Material entfernt werden müssen. Egal, ob Sie Profi oder Hobbyist sind, diese Nadelfeilen haben alles, was Sie brauchen. Das Set enthält außerdem einen ergonomischen Griff mit einer Spannzange, die die Feilen sicher greifen kann, für zusätzliche Kontrolle und Komfort. Sortiment enthält Neben dem austauschbaren Griff umfasst dieser Nadelfeilensatz mit Schweizer Muster die folgenden Profile: Rund, Vierkant, Dreieck, Halbrund, Flach oder Weich, Hand, Eigenschaften und Vorteile 6 verschiedenförmige Nadelfeilen mit Schweizer Muster Langlebig und leicht zu verwenden Ergonomischer austauschbarer Griff Perfekt für kleine und empfindliche Anwendungen Verwendet zum Entgraten, Befestigen von Spaltglas, Spiegel, Tile und Keramik Informationen zu Anwendungen Nadelfeilen sind sehr vielseitig und können überall dort eingesetzt werden, wo Materialien entgratet und geformt werden. Sie wurden für Präzision und Genauigkeit entwickelt. Sie finden sich typischerweise in: Schmuckherstellung Tile Formgebung aus Keramik Glasarbeiten Fein Holzbearbeitung Pflege von Feilen Sie können die Lebensdauer Ihres Nadelfeilensatzes verlängern, indem Sie beim Feilen eine vorsichtige Vorwärtsbewegung anstelle einer Sägebewegung verwenden. Außerdem können Feilen mit einer trockenen Zahnbürste von Staub und Schmutz gereinigt werden. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Nadelfeilensatz
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
160mm
Stückzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 521908, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, YTF, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,70*
€ 17,35*
€ 5,95*
ab € 18,87*
€ 27,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.