Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeilenset, Halbfein, 165 mm, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521908
EAN/GTIN:
     5056070927025
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen satz
Nadelfeilenset, Typ=521908, Feilenlänge=165 mm, Stück=6 Stück, Grob/fein=Halbfein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
132 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,90*
€ 26,99*
€ 8,95*
ab € 21,64*
€ 31,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.