Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 3.5mm x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer 3.5mm x 250 mm
RS PRO HSS Spiralbohrer 3.5mm x 250 mm
RS PRO HSS Spiralbohrer 3.5mm x 250 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5226623
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5226623
EAN/GTIN:
     5056112031444
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm rs pro
spiralbohrer ohne norm
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 3.5mm
Gesamtlänge = 250 mm

Metrischer Spiralbohrer RS Pro mit extra langer Länge. Dieser metrische, extra lange Spiralbohrer unserer eigenen Marke RS Pro ist ein Bohrer in Industriequalität aus extrem schnellem HSS-Stahl für präzises und einfaches Bohren aller Metalle, spezieller und gehärteter Stähle und Legierungen. Eigenschaften und Vorteile. Grundmaterial: Hochgeschwindigkeitsstahl Punktwinkel: 118° Gerader zylindrischer Schaft Schneiden mit der rechten Hand Spiralnut mit geschliffenem Punkt, dampfbeschichtet Zweischneider, zylindrisch, zwei Nuten. Anwendungen. Geeignet für Holz, Kunststoff/Verbundwerkstoffe, Weichstahl und Gussstahl (Legierung und Nichtlegierung), Grauguss, gehärtete Gussteile, gesinterte Materialien, Graphit und Kugeleisen. Was ist HSS?. HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
3.5mm
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: 5226623, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, KMA2063889, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.