| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5226752 Herst.-Nr.: 5226752 EAN/GTIN: 5056112031550 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = HSS Bohrertyp = Spiralbohrer Durchmesser = 6mm Gesamtlänge = 250 mm
Metrischer Spiralbohrer RS Pro mit extra langer Länge. Dieser metrische, extra lange Spiralbohrer unserer eigenen Marke RS Pro ist ein Bohrer in Industriequalität aus extrem schnellem HSS-Stahl für präzises und einfaches Bohren aller Metalle, spezieller und gehärteter Stähle und Legierungen. Eigenschaften und Vorteile. Grundmaterial: Hochgeschwindigkeitsstahl Punktwinkel: 118° Gerader zylindrischer Schaft Schneiden mit der rechten Hand Spiralnut mit geschliffenem Punkt, dampfbeschichtet Zweischneider, zylindrisch, zwei Nuten. Anwendungen. Geeignet für Holz, Kunststoff/Verbundwerkstoffe, Weichstahl und Gussstahl (Legierung und Nichtlegierung), Grauguss, gehärtete Gussteile, gesinterte Materialien, Graphit und Kugeleisen. Was ist HSS?. HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | HSS | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Durchmesser: | 6mm | Gesamtlänge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5226752, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, KMA2064012, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| |