Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Sechskantmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 934
>
Artikel
RS PRO Sechskantmuttern, M5 Edelstahl 8mm A2 304 DIN 934
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-527268
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
527268
EAN/GTIN:
5056111913284
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M5
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A2 304
Breite = 8mm
Gesamthöhe = 4mm
Erfüllte Normen = DIN 934
ISO Muttern, DIN 934, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M5
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A2 304
Breite:
8mm
Gesamthöhe:
4mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 934
,
din 934 fg
,
527268
,
Befestigungsmaterial
,
Muttern und Unterlegscheiben
,
Sechskantmuttern
,
RS PRO
,
DIN934
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Hex Nuts
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 18,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,37*
€ 21,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05348* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück
RS Pro
281984
ab € 51,96*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A2, M5 x 12mm Edelstahl
RS Pro
528867
ab € 16,53*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Pozidriv Schrauben A2 , M5 x 10mm Edelstahl
RS Pro
7976213
ab € 21,61*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A2, M5 x 12mm Edelstahl
RS Pro
527072
ab € 15,28*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M5 x 12mm Edelstahl
RS Pro
529006
ab € 12,23*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A2, M5 x 12mm Edelstahl
RS Pro
527280
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen