Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
Artikel
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A2, M5 x 12mm Edelstahl
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-527280
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
527280
EAN/GTIN:
5056111913307
Suchbegriffe:
527280
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 12mm
Gewindegröße metrisch = M5
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Gewindesteigung = 0.8mm
Mit Gewinde gemäß DIN-Norm 963. Dieses Produkt benötigt einen Schlitzschraubendreher, um die volle Funktion nutzen zu können. Die Produktpalette unserer Senkkopf-Schlitz-Maschinenschrauben finden Sie im Datenblatt und in der Auswahlhilfe für Befestigungselemente. In diesen beiden Dokumenten finden Sie auch die verschiedenen Gewindemaße und -längen, die wir anbieten. Metrisches Gewinde - Edelstahl A2. Maschinenschrauben haben ein durchgehendes Gewinde und wurden eigens für die Verwendung in vorgefertigten Löchern oder mit anpassbaren Muttern und Unterlegscheiben in Durchgangsbohrungen entwickelt. Maschinenschrauben sind in verschiedenen Konfigurationen, Werkstoffen, Schraubenkopftypen und Größen erhältlich. Wie der Name schon sagt, werden Maschinenschrauben verwendet, um verschiedene Bauteile in Geräten, Werkzeugen, Maschinen, Elektronikgeräten, Fahrzeugen und vielen anderen Objekten zu befestigen. Maschinenschrauben ähneln Bolzen, haben jedoch eine Buche im Kopf, sodass sie mit einem Schrauber gedreht werden können. Sind sie leicht zu montieren?. Unsere Senkkopf-Schlitz-Maschinenschrauben wurden entwickelt, um dem Benutzer eine einfache Montage zu ermöglichen. Wann werden sie verwendet?. Diese Schraubenausführung bietet eine ausgezeichnete Lösung, wenn der Schraubenkopf bei einer Anwendung in das Material versenkt werden muss. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Es können unterschiedlich viele Verbindungen befestigt werden. Verfügt über eine Edelstahloberfläche. Metrisches Gewinde. Recycelbar. Kann bei Temperaturen von bis 800 °C verwendet werden. Edelstahl A2 Klasse 18/8 (Typ 304 S15). Typische Anwendungen:. Nahrungsmittelindustrie. Medizinbereich. Chemieindustrie. Hoch- und Tiefbau. Gewerbliche Anwendung. Elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
12mm
Gewindegröße metrisch:
M5
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Gewindesteigung:
0.8mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
DIN963
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Machine Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,02*
€ 21,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,78*
€ 21,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,69*
€ 18,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,31*
€ 17,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,88*
€ 16,52
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,50*
€ 12,50
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heico Unterlegscheiben für M5 Schrauben A4 316 Keilverriegelung, 1.6mm x 5.4mm x 9mm, Edelstahl
HEICO
H-HLS-5S
ab € 9,16*
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück
RS Pro
281978
ab € 134,82*
Zubehör
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M5 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 0.6mm x 5.3mm x 10mm, Edelstahl
RS Pro
1870591
ab € 4,56*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M5 Edelstahl 8mm Glatt A2 304 DIN 1587
RS Pro
2484400
ab € 21,32*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben A2 304 Kotflügel-, 1.5mm x 5.3mm x 25mm, Edelstahl
RS Pro
5072678
ab € 6,75*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben A2 304 Sicherungs-, 1.6mm x 5mm x 8.8mm, Edelstahl
RS Pro
530832
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen