Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M5, 4.7mm, Edelstahl, Packung à 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406022
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527268
EAN/GTIN:
     5056111913284
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter, Typ=527268, Breite=8 mm, Höhe=4.7 mm, Kopfgrösse metrisch=-999, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Konformität mit Normen=DIN 934
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
258 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
258 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163190
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Sechskantmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 18,75*
€ 8,95*
ab € 13,37*
€ 21,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
281984
ab € 51,96*
Zubehör
RS Pro
528867
ab € 16,53*
Zubehör
RS Pro
7976213
ab € 21,61*
Zubehör
RS Pro
527072
ab € 15,28*
Zubehör
RS Pro
529006
ab € 12,23*
Zubehör
RS Pro
527280
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.