Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A2, M5 x 25mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527303
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527303
EAN/GTIN:
     5056111913321
Suchbegriffe:
527303
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 25mm
Gewindegröße metrisch = M5
Erfüllte Normen = DIN 963
Edelstahltyp = A2 304
Gewindesteigung = 0.8mm

Mit Gewinde gemäß DIN-Norm 963. Dieses Produkt benötigt einen Schlitzschraubendreher, um die volle Funktion nutzen zu können. Die Produktpalette unserer Senkkopf-Schlitz-Maschinenschrauben finden Sie im Datenblatt und in der Auswahlhilfe für Befestigungselemente. In diesen beiden Dokumenten finden Sie auch die verschiedenen Gewindemaße und -längen, die wir anbieten. Metrisches Gewinde - Edelstahl A2. Maschinenschrauben haben ein durchgehendes Gewinde und wurden eigens für die Verwendung in vorgefertigten Löchern oder mit anpassbaren Muttern und Unterlegscheiben in Durchgangsbohrungen entwickelt. Maschinenschrauben sind in verschiedenen Konfigurationen, Werkstoffen, Schraubenkopftypen und Größen erhältlich. Wie der Name schon sagt, werden Maschinenschrauben verwendet, um verschiedene Bauteile in Geräten, Werkzeugen, Maschinen, Elektronikgeräten, Fahrzeugen und vielen anderen Objekten zu befestigen. Maschinenschrauben ähneln Bolzen, haben jedoch eine Buche im Kopf, sodass sie mit einem Schrauber gedreht werden können. Sind sie leicht zu montieren?. Unsere Senkkopf-Schlitz-Maschinenschrauben wurden entwickelt, um dem Benutzer eine einfache Montage zu ermöglichen. Wann werden sie verwendet?. Diese Schraubenausführung bietet eine ausgezeichnete Lösung, wenn der Schraubenkopf bei einer Anwendung in das Material versenkt werden muss. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Es können unterschiedlich viele Verbindungen befestigt werden. Verfügt über eine Edelstahloberfläche. Metrisches Gewinde. Recycelbar. Kann bei Temperaturen von bis 800 °C verwendet werden. Edelstahl A2 Klasse 18/8 (Typ 304 S15). Typische Anwendungen:. Nahrungsmittelindustrie. Medizinbereich. Chemieindustrie. Hoch- und Tiefbau. Gewerbliche Anwendung. Elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
25mm
Gewindegröße metrisch:
M5
Erfüllte Normen:
DIN 963
Edelstahltyp:
A2 304
Gewindesteigung:
0.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,28*
€ 31,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,90*
€ 30,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,32*
€ 26,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,78*
€ 24,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,44*
€ 24,32
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 19,08*
€ 22,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,45*
€ 18,39
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEICO
H-HLS-5S
ab € 9,36*
Zubehör
RS Pro
281978
ab € 134,35*
Zubehör
RS Pro
1870591
ab € 4,60*
Zubehör
RS Pro
2484400
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
5072678
ab € 6,79*
Zubehör
RS Pro
530832
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.