Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus VE730 Arbeitshandschuhe, Größe 10, Allgemeine Anwendungen, Polyester Gelb 5Paare Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530659
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VE730OR10
EAN/GTIN:
     3295249048501
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Anzahl Handschuhe = 5Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = VE730
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN388:2003, EN420:2003. Polyester-Baumwollhandschuhe, latexbeschichtet. Handhabung scharfer und scheuernder Objekte. Komfort durch Strickmaterial und mechanische Festigkeit von Latex. Nahtloser und belüfteter Handrücken für einen langen Einsatz ohne Ermüdung. Nahtlos gestrickte Handschuhe aus Polyester-Baumwolle, beschichtet mit rutschfestem Naturgummi-Latex auf der Handfläche und den Fingern, mit Kräuselung und belüftetem Handrücken.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Anzahl Handschuhe:
5Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
VE730
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gelb, 530659, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Delta Plus, VE730OR10, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,35*
€ 15,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 10,80*
€ 12,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.