Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Ultraschall-Näherungssensor
>
Artikel
Baumer Näherungssensor Ultraschall, Kubisch 10 → 200 mm PNP 12 → 30 Vdc / 200 mA, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-530794
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
UNDK 10P8914/S35A
EAN/GTIN:
5059040003231
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Ultraschall
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 → 200 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 27mm
Breite = 12mm
Tiefe = 14mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Ultraschallsensor der Serie UNDK 10. Rechteckiger induktiver Näherungssensor, Kunststoffgehäuse. LED-Anzeige des Ausgangsstatus.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 → 200 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
27mm
Breite:
12mm
Tiefe:
14mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
Ultraschall Sensor
,
Ultraschall Transduktor
,
Näherungsschalter Ultraschall
,
Ultraschall-Näherungsschalter
,
Ultraschall-Näherungssensor
,
baumer induktiver näherungsschalter pnp
,
ultraschall sensor
,
ultraschall sensor m8
,
530794
,
Automation
,
Sensoren
,
Baumer
,
UNDK10P8914S35A
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,01*
€ 542,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,63*
€ 457,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
Pepperl+Fuchs
V1-W-10M-PVC
ab € 11,47*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 035074 Kabeldose M12 Buchse, gerade 10.00m Polzahl: 4 1St.
Pepperl+Fuchs
A502252
ab € 11,43*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 109026 Kabeldose M8 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 3 1St.
Pepperl+Fuchs
A508532
ab € 7,37*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen