Ultraschallsensor UBE800-F77-SE2-V31Erfassungsbereich: 0 ... 800 mm Abstand Sender-Empfänger, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 80 %,...
Ultraschall-Sensor UB250-F77-E2-V31Erfassungsbereich: 20 ... 250 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %, Ausgangstyp: 1 Schaltaus...
Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31Erfassungsbereich: 0 ... 400 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausg...
OsiSense XX ? Ultraschallsensoren mit festem Schaltabstand, Transistorausgang. M12-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M12 x 58 mm, Anschluss M8-Stecker, Ausgang NO, Schaltabstand_m 0,05, S...
Ultraschallsensor UB400-F77-E2-V31Erfassungsbereich: 25 ... 400 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausg...