Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HTFS Stromwandler, Leiterplattenmontage, 300:1 Hall-Effekt 300A, Leitermaß 22mm, 40mm x 17mm x 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM HTFS Stromwandler, Leiterplattenmontage, 300:1 Hall-Effekt 300A, Leitermaß 22mm, 40mm x 17mm x 46mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5329205
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTFS 200-P
EAN/GTIN:
     5060641283410
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 300:1
Serie = HTFSmm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 5 V
Eingangsstrom = 300A
Gesamthöhe = 46mm
Gesamtbreite = 40mm
Gesamttiefe = 17mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +105°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage

HTFS-Serie - Stromwandler, Leiterplattenmontage. AC-, DC- und Mischstrommessung Unipolare 5-V-Vorsorgung Geringer Stromverbrauch Extrem niedriges Profil Referenzein-/-ausgang Verhältnisbildender Ausgang (Vcc/2). Hall-Effekt-Stromwandler für Leiterplattenmontage, um proprietären ASIC konzipiert.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:1
Serie:
HTFSmm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
300A
Gesamthöhe:
46mm
Gesamtbreite:
40mm
Gesamttiefe:
17mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+105°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor ac, 5329205, Automation, Prozessautomation, LEM, HTFS200P, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 27,77*
1 Tag
1902
€ 14,99*
ab € 17,72*
€ 29,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,88*
€ 31,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.