Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 240kHz 200A 5V 3.5us Leiterplatte HTFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696284
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTFS 200-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=HTFS 200-P, Ausgangsspannung, max.=25 mV, Ausgangsspannung, min.=-25 mV, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=240 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=0.5 %, Reaktionszeit=3.5 µs, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=±0.025V, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=200A, Sensormessbereich=300 A, Stromart=AC DC, Serien=HTFS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 27,77*
1 Tag
1902
€ 14,99*
ab € 17,72*
€ 29,27*
€ 8,95*
ab € 20,88*
€ 31,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.