Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HTFS 200-P STROMWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9135715
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTFS 200-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: HTFS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -300A bis 300A
  • Ansprechzeit: 7 µs
  • Strommessbereich AC: -300A bis 300A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor ac, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HTFS 200-P, 9135715, 913-5715
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 17,42*
    € 27,77*
    Lager 139
    1902
    € 14,99*
    ab € 17,72*
    € 29,27*
    € 8,95*
    ab € 20,88*
    € 31,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,83*
    € 34,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.