Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 8300 Druckschalter Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 250V ac / 16 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin 8300 Druckschalter Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 250V ac / 16 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5333030
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     H8350ABAADT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig 16a
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rechteckig
IP Schutzart = IP 65
Serie = 8300
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Gehäusefarbe = Schwarz

ENEC, UL, CSA. Tafelmontierte Netzdrucktastenschalter. Arcolectric stellt vor: Die Netzdruckschaltern der Serie 8300. Diese Starkstrom-Miniaturschalter dienen zur einfachen Snap-in Frontplattenmontage und sind sowohl in beleuchteten als auch in nicht beleuchteten Ausführungen und mit Rast- und Tastoptionen verfügbar. Eigenschaften und Vorteile: • Zweipolige Schalter zum Einrasten in einen Tafelausschnitt mit einer Größe von 19,2 x 13 • 3-mm-Kontaktabstand • Betriebstemperatur: 105 °C • Kontaktwiderstand: ;20 mΩ • Kontaktwerkstoff: Silberlegierung • Durchschlagsfestigkeit: >1000 V • Isolationswiderstand: >20 mΩ • Elektrische Lebensdauer (Betätigungen) 10000 • Betätigungselementlänge (mm) 4,5 • Betätigungselementbreite (mm) 15 • Höhe (mm) 21 • Max. Stärke der Frontplatte (mm) 2 - 3 • Tafelausschnitt (mm) 19,2 x 13 • Tiefe hinter der Tafel (mm): 25,5. Die Serie 8300 umfasst:. • Best.-Nr. ; 250-7907 250-7907 ist ein schwarzer, nicht beleuchteter Druckschalter (Raster) • Best.-Nr. ; 250-7913 250-7913 ist ein schwarzer, nicht beleuchteter Druckschalter (Taster) • Best.-Nr. ; 250-7929 250-7929 ist ein roter beleuchteter Druckschalter (Raster) • Best.-Nr. ; 250-7935 250-7935 ist ein grüner beleuchteter Druckschalter (Raster) • Best.-Nr. ; 533-3030 533-3030 ist ein roter nicht beleuchteter Druckschalter (Raster) • Best.-Nr. ; 533-3046 533-3046 ist ein roter nicht beleuchteter Druckschalter (Taster) • Best.-Nr. ; 533-3052 533-3052 ist ein grüner nicht beleuchteter Druckschalter (Taster)
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rechteckig
IP Schutzart:
IP 65
Serie:
8300
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Gehäusefarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 5333030, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Arcolectric (Bulgin) Ltd, H8350ABAADT, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAAB
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.