Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 3m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 3m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm
RS PRO LWL-Kabel 3m Multi Mode Orange ST ST 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357402
EAN/GTIN:
     5056112034919
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = STm
Steckverbinder 2 = ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM1
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)
Standards = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574

Der minimale Biegeradius (30 mm) darf nicht unterschritten werden. Flammbeständigkeit: IEC 60332-1. LWL-Standard-Patchkabel von RS Pro – ST auf ST. Das Multimode-LWL-Kabel von RS Pro besitzt einen Steckverbinder von gerader Spitze (ST) auf gerade Spitze (ST) mit einer Twist-Lock-Kupplung, die einfach einzusetzen und zu entfernen ist. Die LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) sind als OM1 und OM2 erhältlich, die beide gut mit LED-basierter Ausrüstung funktionieren. Eigenschaften und Vorteile. Orangefarbene Ummantelung In Simplex- und Duplex-Konfigurationen erhältlich Polierte Keramikhülsen Kostengünstig In verschiedenen Längen verfügbar
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
STm
Steckverbinder 2:
ST
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM1
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Standards:
IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st-st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st, 5357402, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STST62DOR3, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 388,88*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,96*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 97,40*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,33*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 94,75*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.