Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 1m OM1 Orange 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 1m OM1 Orange 62.5/125μm
RS PRO LWL-Kabel 1m OM1 Orange 62.5/125μm
RS PRO LWL-Kabel 1m OM1 Orange 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357446
EAN/GTIN:
     5056112034940
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 1m
Mode = OM1 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Faser Typ = OM1

Minimaler Biegeradius darf nicht unterschritten werden. LWL-Standardpatchkabel – SC auf ST. LWL-Patchkabel in Standard-Simplex- und Standard-Duplex-Konfigurationen mit:. SC- und ST-Steckverbinder mit polierter Keramikhülse Maximale Einfügedämpfung 0,5 dB Duplex-Leitungen mit farbcodierten Zugentlastungen zur Anzeige des Signalwegs Raucharme und halogenfreie Isolierung
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Mode:
OM1 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Faser Typ:
OM1
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc, glasfaser patchkabel, 5357446, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, STSC62DOR1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 389,73*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,52*
Zubehör
RS Pro
9075640
ab € 6,58*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,33*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 180,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.