Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange SC SC 62.5/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode Orange SC SC 62.5/125μm
Artikel-Nr.:
     108EL-5357496
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5357496
EAN/GTIN:
     5056112034995
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = SCm
Steckverbinder 2 = SC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 62.5/125µm
Mantelfarbe = Orange
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM1
Betriebstemperatur max. = +85°C
Dämpfung = 0,3 dB°C
Zugkraft max. = 50N

Minimaler Biegeradius darf nicht unterschritten werden. RS PRO Standard-Glasfaser-Patchkabel SC auf SC. Diese kostengünstigen Fiber Optic Kabel unserer eigenen Marke RS PRO bieten eine Lösung für die Kurz- oder Langstreckenübertragung. Die Fiber-LWL-Patchkabel sind entscheidende Faktoren, die sicherstellen, dass Ihr Netzwerk die höchste Leistung erbringt. Diese Fiber Optic Kabel sind alle getestet und vorkonfektioniert, um einfach angeschlossen zu werden. Funktionen. Polierte Keramik-Ferrule SC-Steckverbinder LSZH-Isolierung (raucharm, halogenfrei) Glasfaser-Patchkabel SC zu SC Fiber Länge 1 m Farbcodierte Dehnung zur Anzeige des Signalpfads SC-Anschluss - Ein Kunststoffstecker mit Druck-/Zugfunktion und viereckigem Steckverbindergehäuse. Zwei SC-Stecker können zusammen mit einer Kunststoffklemme für eine Duplex-Verbindung gehalten werden. Verfügbarkeit des Kerndurchmessers: OM1 Multimode - 62,5/125 μm (Verhältnis von Kern zu Mantel: 62,5 μm bis 125 μm) OM2 Multimode - 50/125 μm (Verhältnis von Kern zu Mantel: 50 μm bis 125 μm) OM3 Multimode - 50/125 μm (Verhältnis von Kern zu Mantel: 50 μm bis 125 μm) OS1 Singlemode - 9/125 μm (das Verhältnis von Kern zu Mantel beträgt 9 Mikrometer bis 125 Mikrometer). Anwendungen. Breitbandsysteme Telekommunikation/Datenkommunikation Ideale Lösung für Datenanwendungen, die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen erfordern. Benötigen Sie eine andere Länge?. ; 536-6866 536-6866 für 2m ; 536-6692 536-6692 für 3 m ; 536-6686 536-6686 für 5m ; 536-6670 536-6670 für 10m ; 738-8506 738-8506 für 25m ; 738-8515 738-8515 für 50m. Häufig gestellte Fragen. Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Glasfaser Multimode-Glasfaser kann mehrere Lichtstrahlen gleichzeitig transportieren und kurze Strecken zurücklegen, die mit Singlemode verglichen werden, das einen einzigen Lichtweg hat und viel größere Entfernungen von bis zu 100 km zurücklegen kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
SCm
Steckverbinder 2:
SC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
62.5/125µm
Mantelfarbe:
Orange
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM1
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Dämpfung:
0,3 dB°C
Zugkraft max.:
50N
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc/sc 1m, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, 5357496, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, SCSC62DOR2, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 390,12*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,89*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 96,90*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,27*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,21*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 94,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.