Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundzangen / Backen 25mm 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536335
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     536335
EAN/GTIN:
     5056111916698
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange
Zangentyp = Rundzange
Gesamtlänge = 130 mm
Material/Stoff = Edelstahl
Backenlänge = 25mm

Knöpfe aus Edelstahl von RS Pro. Diese Edelstahlzange der bewährten Marke RS PRO ist leicht und vielseitig und daher perfekt für Präzisionsanwendungen. Die Zange verfügt über geformte Kunststoff-Bogengriffe für sicheren Halt, mit Federrückstellung zur Verringerung der Ermüdung über lange Einsatzzeiten. Die hochwertige Zange besteht aus Edelstahl, was sie korrosionsbeständig macht und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Die Spitzzange aus Edelstahl ist ideal für elektrische Anwendungen geeignet, wie z. B. die Handhabung von Komponenten in Leiterplattenanwendungen. 536-357 536-357 sind gebogene Spitzzangen 536-341 536-341 sind gezahnte Flachrundzangen 536-335 536-335 sind halbrunde Spitzzangen Eigenschaften und Vorteile Edelstahlausführung Leichte, federgeformte Kunststoff-Griffgriffe mit Rückstellfeder 25 mm lange Edelstahlbacken Ausgestattet mit geformtem Kunststoffgriff mit leichter Rückstellfeder Gesamtlänge 130 mm Anwendungen Diese Spitzzange kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wo Befestigungselemente oder Teile gegriffen oder steife Drähte manipuliert werden müssen. Dank ihres Federrückstellgriffes sind sie ideal für Anwendungen mit Dauerbetrieb. Die Zange ist besonders für Leiterplattenanwendungen geeignet. Diese Zangen sind eine nützliche Ergänzung zu den Werkzeugkästen von: Elektriker Techniker Wartungstechniker Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS PRO ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Gesamtlänge:
130 mm
Material/Stoff:
Edelstahl
Backenlänge:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 536335, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PC1801, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 5,71*
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 9,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.