Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron MKS Monostabiles Relais, Printrelais 3-poliger Wechsler 10A 24V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536934
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS3PIN-5 AC24
EAN/GTIN:
     4547648441513
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 250V dc
Länge = 34.5mm
Spulenwiderstand = 48,4Ω
Serie = MKS°C
Schaltleistung DC max. = 300 W

UL, TUV (IEC), CSA. Wenn Relais auf PF083A-E oder PF113A-E montiert werden, beträgt die max. Stromleitfähigkeit 9 A. Universal-Relais, Serie MKS. Alle Relais verfügen über eine mechanische Anzeige und eine verriegelbare Prüftaste (mit Typenschild) Relais mit einer "-5" in der Hersteller-Teilenummer haben keine standardisierten Anschlüsse, siehe Datenblatt. Kontaktbelastbarkeit: 10 A @ 30 Vdc/250 Vac Kontaktwerkstoff: AgSnIn Betriebstemperatur: -40 → +60 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
250V dc
Länge:
34.5mm
Spulenwiderstand:
48,4Ω
Serie:
MKS°C
Schaltleistung DC max.:
300 W
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais 24v, steckrelais, 536934, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, MKS3PIN5AC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,27*
€ 10,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,26*
€ 10,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 12,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 14,73*
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,10*
Zubehör
Omron
PF113A-E
ab € 2,55*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.