Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ARJ310 Pneumatikregler M5 x 0,8, R 1/8 0.2MPa 0.7MPa 0.8MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-537515
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ARJ310F-01BG-04-S
EAN/GTIN:
     5059039819331
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Anschlussverbindung = M5 x 0,8, R 1/8
Ausgangsdruck max. = 0.7MPa
Ausgangsdruck min. = 0.2MPa
Eingangsdruck max. = 0.8MPa
Serie = ARJ310
Manometeranschluss Größe = Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8 Zoll, M5 x 0,8
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8Zoll
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = Metrisch, R
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Manometeranschluss Standardgewinde = Rc

Serie ARJ310, kompakt. Entlastung, Druckregler mit Kolben Kompakte und leichte Bauweise Für Tafelmontage geeignet Gewindedichtung Optionales Manometer separat erhältlich (außer Best.-Nr. ; 435-9615 435-9615 )
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
M5 x 0,8, R 1/8
Ausgangsdruck max.:
0.7MPa
Ausgangsdruck min.:
0.2MPa
Eingangsdruck max.:
0.8MPa
Serie:
ARJ310
Manometeranschluss Größe:
Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8 Zoll, M5 x 0,8
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8Zoll
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
Metrisch, R
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Manometeranschluss Standardgewinde:
Rc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,60*
€ 42,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 33,08*
€ 43,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,68*
€ 54,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
G15-10-01
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.