Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5392045
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
6100.3300
EAN/GTIN:
5060641272117
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
IEC-Steckverbinder SCHURTERDer SCHURTER IEC-Stecker ist ein gerader C14-Stecker und ein Gerät für die Frontplattenmontage. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 10 A. Diese Montagewinkel mit Außengewinde für die Frontplattenmontage werden mit 2 selbstschneidenden Schrauben befestigt. Das Gehäuse besteht aus thermoplastischem Material.Eigenschaften und VorteileSchraubklemmen von der Vorder- oder Rückseite Frontplattenmontage mit max. 8 mm Dicke Schnellverbindungsklemmen von 6,3 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenHaushaltsgeräte Elektrische Geräte Instrumentenverstärker ComputerfestplattenZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert VDE SEV IEC/EN
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kaltgerätestecker schurter
,
5392045
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Steckverbinder
,
Schurter
,
61003300
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben
Schurter
4782.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen