Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5392130
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
6220.2300
EAN/GTIN:
5059039802432
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
cee-stecker 10a
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Auf Platte aufschraubbare CEE 22-Stecker mit Sicherungshalter Serie 6220. Dieser Stecker zur Plattenmontage mit Sicherungshalter 5 x 20 mm / 2 Polen lässt sich mit Hilfe von selbstschneidenden Schrauben befestigen (die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Anschluss über Faston-Kabelschuhe (6,3 x 0,8 mm). Für max. 6 mm dicke Platte. C14-Stecker.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
cee stecker
,
cee-stecker 250v
,
5392130
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Steckverbinder
,
Schurter
,
62202300
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic ECQUAAF224KA Kondensator Schwarz Festkondensator Rechteckig AC 1000 Stück(e)
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
Zubehör
Schurter 0034.1526 0034.1526 Feinsicherung 10.00 A 250 V/AC Flink -F- Inhalt 1 St.
Schurter
0034.1526
ab € 0,181*
Zubehör
Schurter 0034.3127 0034.3127 Feinsicherung 10.00 A 250 V/AC Träge -T- Inhalt 1 St.
Schurter
0034.3127
ab € 0,133*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben
Schurter
4782.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen