| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5392146 Herst.-Nr.: 6220.5315 EAN/GTIN: 5059039802371 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IEC Steckverbindertyp = C14 Montagetyp = Snap-In Gender = Stecker Nennstrom = 10A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 250 V
UL, CSA, VDE, SEV und IEC/EN. CEE 22-Stecker zum Aufschnappen auf Platte mit Sicherungshalter Serie 6220. Diese Stecker zur Plattenmontage mit Sicherungshalter 5 x 20 mm / 2 Polen lassen sich mit Hilfe von seitlich angebrachten Klammern aufschnappen (Snapin-Montage). Anschluss über Faston-Kabelschuhe (6,3 x 0,8 mm). Für max. 1,5 mm dicke Platten. C14-Stecker. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | IEC Steckverbindertyp: | C14 | Montagetyp: | Snap-In | Gender: | Stecker | Nennstrom: | 10A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 250 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cee stecker, cee-stecker 250v, 5392146, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 62205315, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |