Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS211001R0065 LEIT.SCHUTZSCHALTER THERM. 1POL 6A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3378972
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS211001R0065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: SH200
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermische, ABB, 2CDS211001R0065, 3378972, 337-8972
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,40*
    € 17,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,55*
    € 18,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,41*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,85*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0100 E203/100R
    ab € 85,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.