Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ecomate M Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ecomate M Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Amphenol Ecomate M Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-5401874
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01620H00311010
EAN/GTIN:
     5059041770019
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 3 + PE
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 16.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400,0 V
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 3 + PE
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +100°C

AmphenolDer runde 3+PE-Stecker der Amphenol Eco-Mate-Serie hat einen Steckeranschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 400 V dc und einen Nennstrom von bis zu 16 A pro Kontakt. Diese Rundsteckverbinder sind einfach zu montieren und werden mit Fittings geliefert, die montierte Dichtungen, Kabelverschraubungen und Klemmringe enthalten. Dieser Steckverbinder besteht aus hochwertigem Formmaterial mit Kontakten aus Kupferlegierung, die über eine Nickelbeschichtung verfügen. Der Rundsteckverbinder hat eine kompakte und robuste Bauweise mit einem Schraubverriegelungsanschluss, der den hohen Anforderungen von industriellen Technologieanwendungen entspricht. Häufig gestellte Fragen F: Gibt es Zubehör für diese Steckverbinder? A: Für diese Steckverbinder gibt es Kappen, die für eine Aufrechterhaltung der IP-Schutzart in ungestecktem Zustand sorgen. F: Was sind die Vorteile von Eco-Mate gegenüber vergleichbaren Steckverbindern? A: Neben der einfachen Handhabung und dem schnellen Stecken sind diese Steckverbinder auch besonders beständig gegen Stöße, Vibrationen und UV-Licht. Diese Steckverbinder liefern eine robuste Steckverbinderlösung für nahezu jede Umgebung. F: Wird für diesen Steckverbinder Spezialwerkzeug benötigt? A: Zum Anbringen von Crimpkontakten ist eine Ratschen-Crimpzange erhältlich. (Siehe 241-2786)Eigenschaften und VorteileSchnelle und einfache Montage Robuste und ergonomische Bauweise Anschluss per Schraubbefestigung Interner Zugentlastungsanschluss Ausrichtung mit Schlüssel Gerade Gehäuseausrichtung Vorgespannter Erdkontakt Klemmringbereiche zwischen 6 mm und 10,0 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 100 °C.AnwendungenStromversorgungstechnologie Mess- und Steuerungsanwendungen IndustrieanwendungenZertifizierungenIEC60664-1 IEC60512-5-2 Test 5b. IEC60512-3-1 IEC60512-2-1 Schutzart IP65 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3 + PE
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
16.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400,0 V
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
3 + PE
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 5401874, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01620H00311010, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,35*
€ 9,37*
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 13,02*
1 Tag
85
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,60*
1
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 10
ab € 6,82*
Zubehör
Amphenol
C016 20F003 100 10
ab € 9,37*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,88*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.