Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsringzange, gebogen 135 mm 3 → 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsringzange, gebogen 135 mm 3 → 10 mm
RS PRO Sicherungsringzange, gebogen 135 mm 3 → 10 mm
RS PRO Sicherungsringzange, gebogen 135 mm 3 → 10 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5416753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5416753
EAN/GTIN:
     5056112038139
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Gesamtlänge = 135 mm
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Sprengring-Bereich = 3 → 10 mm

Sicherungsringzangen nach DIN, RS Pro. Qualitativ hochwertige Universal-Sicherungsringzangen nach deutschem Muster
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Gesamtlänge:
135 mm
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Sprengring-Bereich:
3 → 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, rs pro sicherungsringzange, seegering zange, 5416753, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PA0390, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,42*
€ 12,60*
€ 5,95*
ab € 15,19*
€ 22,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.