Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 8 → 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 8 → 25 mm
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 8 → 25 mm
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 8 → 25 mm
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 8 → 25 mm
RS PRO Sicherungsringzange gebogen 125 mm 8 → 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5416797
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5416797
EAN/GTIN:
     5056112038177
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Gesamtlänge = 125 mm
Spitzen-Art = gebogen
Sprengring-Bereich = 8 → 25 mm

Sicherungsringzangen nach DIN, RS Pro. Qualitativ hochwertige Universal-Sicherungsringzangen nach deutschem Muster
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Gesamtlänge:
125 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Sprengring-Bereich:
8 → 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, rs pro sicherungsringzange, seegering zange, 5416797, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PA0394, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,74*
€ 20,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,70*
€ 23,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.