| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5416848 Herst.-Nr.: 5416848 EAN/GTIN: 5056112038214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zangentyp = Sicherungsringzange Gesamtlänge = 125 mm Material/Stoff = CrMo-Stahl Sprengring-Bereich = 10 → 25 mm
Sicherungsringzangen nach DIN, RS Pro. Qualitativ hochwertige Universal-Sicherungsringzangen nach deutschem Muster Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Gesamtlänge: | 125 mm | Material/Stoff: | CrMo-Stahl | Sprengring-Bereich: | 10 → 25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, rs pro sicherungsringzange, greifring zange, 5416848, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PA0398, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |