| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5461236 Herst.-Nr.: 515-1023F EAN/GTIN: 5059045868767 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Länge = 28.75mm Abmessungen = 28.75 x 21.59 x 3.2mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Quadratisch Polzahl = 4 Reihen = 4 LED im Lieferumfang enthalten = Nein Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 3.2 x 3.2mm Konfiguration Reihen x Spalten = 4 x 1
Hohllichtleiter Dialight Serie Optopipe™. Die Serie Optopipe™ von Dialight umfasst eine Reihe von LED-Hohllichtleitern für MicroLEd®-SMD-LEDs. Diese Hohllichtleiter aus Polycarbonat fassen zwei LEDs und sind mit einer Reihe von Hohllichtleiter-Arrays von Dialight kompatibel. Sie bieten einen großen Betrachtungswinkel und ESD-Schutz. Ausgelegt für SMD-LED mit PLCC-2- und PLCC-4-Gehäuse Bietet ESD-Schutz (Schaltkreisisolierung von Frontplatte) Polykarbonat-Gehäuse mit hoher Lichtintensität Entsprechen UL94V-0 Breiter Strahlungswinkel Array-Typen senken die Einführungskosten Durch Presssitz an der Leiterplatte befestigt Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Länge: | 28.75mm | Abmessungen: | 28.75 x 21.59 x 3.2mm | Montage Typ: | PCB-Montage | Linsenform: | Quadratisch | Polzahl: | 4 | Reihen: | 4 | LED im Lieferumfang enthalten: | Nein | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 3.2 x 3.2mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 4 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led linsen, 5461236, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Dialight, 5151023F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |