Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom HCPL SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-5474024
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0531-000E
EAN/GTIN:
     5059041957045
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 19%
Serie = HCPL

Optokoppler, 1 MBd Transistorausgang, Avago Technologies. Optokoppler mit 1 MBd Transistorausgang bei maximalem Betrieb sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
19%
Serie:
HCPL
Weitere Suchbegriffe: 5474024, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL0531000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,52*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 5,78*
2 Tage
1360
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 6,09*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-0530-000E
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.