Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; 5kV; CTR@If: 19-50%@16mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; 5kV; CTR@If: 19-50%@16mA
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; 5kV; CTR@If: 19-50%@16mA
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-0531-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0531-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 19-50%@16mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,53*
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 5,78*
2 Tage
1360
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 6,09*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-0530-000E
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.