Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-553995 Herst.-Nr.: ZB4BZ1015 EAN/GTIN: 3389119037686 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontaktblock Serie = Harmony XB4 Kontaktanordnung = 1 Schließer Anschlussart = Schraubklemme Better World-Verifizierung = Green Premium
CE, UL, CSA, CCC. Kontaktblockbaugruppe mit Federklemmen und Befestigungsflansch aus Metall. Geeignet für Litzen und Volldrähte mit oder ohne Kabelenden Es können verschiedene Drahtgrößen verwendet werden: Minimum: 1 x 24 AWG/0,2 mm ;sup>2 ;/sup> ohne Kabelende; Maximum: 2 x 14 AWG/1,5 mm ;sup>2 ;/sup> ohne Kabelende, 2 x 16 AWG/1,5 mm ;sup>2 ;/sup> mit Kabelenden Beide Kabelklemmen werden durch eine einfache Hebelbetätigung geöffnet. So konstruiert, dass ein Anklemmen auf der Isolierung nicht möglich ist Sichtbare Anzeige einer sicheren Verbindung Eingegossene Öffnungen für Prüfspitzen Federklemmenanschlüsse Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontaktblock | Serie: | Harmony XB4 | Kontaktanordnung: | 1 Schließer | Anschlussart: | Schraubklemme | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 553995, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Schneider Electric, ZB4BZ1015, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,59* | € 7,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,61* | € 7,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,71* | € 8,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,79* | € 8,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,18* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|